Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6868625
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-41219
EAN/GTIN:
5022660301940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip
AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50
AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich
Die Kennzeichnungsschilder und -plättchen eignen sich zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
63.0 mm
Breite:
9.00 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
Kennzeichnungspfeil
,
Kennzeichnungssysteme
,
Markierung
,
Pfeile
,
Schilder
,
Zeichen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0831*
€ 0,1207*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,085*
€ 0,1223*
Lager 1886
3 Tage
3800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08611*
€ 0,12361*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0865*
€ 0,1255*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Satz
€ 5,90*
ab € 0,0882*
€ 0,1263*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 12,07* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm gelb Aufdruck 4
HellermannTyton
531-07732
ab € 25,45*
Zubehör
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm orange Aufdruck 3
HellermannTyton
531-07731
ab € 25,68*
Zubehör
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm schwarz Aufdruck 0
HellermannTyton
531-07728
ab € 25,68*
Zubehör
Kabelbinder 200x4,6 mm, natur
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0608*
Zubehör
HellermannTyton Ovalgrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Schwarz auf Gelb, Ø 2.5mm - 6mm, 4.5mm x 4 mm,
HellermannTyton
901-10478
ab € 12,16*
Zubehör
HellermannTyton Ovalgrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Schwarz auf Gelb, Ø 2.5mm - 6mm, 5mm x 8,6 mm,
HellermannTyton
901-10171
ab € 6,16*
Zubehör
HellermannTyton Ovalgrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: Earth, Schwarz auf Gelb, Ø 2.5mm - 6mm, 5mm x
HellermannTyton
901-10182
ab € 6,16*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen