Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 100x9 mm natur
Artikel-Nr.:
     3517I-35856066
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-41319
EAN/GTIN:
     5022660302145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
  • Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip
  • AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50
  • AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
  • AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
  • Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich

Die Kennzeichnungsschilder und -plättchen eignen sich zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100.0 mm
Breite:
9.00 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,103*
€ 0,146*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10385*
€ 0,14785*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1098*
€ 0,1558*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1197*
€ 0,1697*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1199*
€ 0,1699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0422*
Zubehör
HellermannTyton
901-10181
ab € 6,16*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.