Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild 63,5x44,4 mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsschild 63,5x44,4 mm natur
Kennzeichnungsschild 63,5x44,4 mm natur
Kennzeichnungsschild 63,5x44,4 mm natur
Kennzeichnungsschild 63,5x44,4 mm natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-42269
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-42269
EAN/GTIN:
     4031026122953
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • IT- und IMP-Plättchen zur Kennzeichnung von Kabeln und Rohren mit großen Durchmessern
  • Auch für die Kennzeichnung von ebenen Oberflächen
  • Beschriftung mit bedruckbaren Etiketten oder mit Markierstiften der Serie T82
  • Befestigung mit Kabelbindern oder Nieten
  • Individuell bedruckte Plättchen auf Anfrage erhältlich

Die IT- und IMP-Plättchen eignen sich für die Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen (Breite bis 4,8 mm) kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen. Alternativ ist eine Fixierung mit Nieten möglich.Die Plättchen können manuell mit den Markierstiften der Reihe T82 beschriftet oder mit passenden Etiketten versehen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
63.5 mm
Breite:
44.7 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung kabelbinder, zackband, hellermanntyton kabelmarkierungen, IMP-Plättchen, IT-Plättchen, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungssysteme, nachträgliche Kennzeichnung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3491*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.