Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00057
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00057
EAN/GTIN:
     4031026538761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150.0 mm
Banddicke:
1.1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.0 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,22*
€ 185,9018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,42*
€ 183,7598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,70*
€ 178,143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,12*
€ 175,0728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,69*
€ 149,5711
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 224,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.