Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Befestigungsbinder T120RFT9A_PA66_100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00067
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00067
EAN/GTIN:
     4031026425054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
380.0 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,76*
€ 122,2844
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,60*
€ 113,764
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,83*
€ 112,8477
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,63*
€ 95,9497
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.800,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.980,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.