Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
Befestigungsbinder grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-156-00235
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
156-00235
EAN/GTIN:
4031026267531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
Einfache Montage, werkzeugfrei
Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
,
Befestigungsbinder mit Lamellernfuss
,
Befestigungsbinder mit Lamellernfuß
,
Bündelung geringer Querschnitte
,
Bündelung kleine Durchmesser
,
drehbar
,
Fahrzeugbau
,
für kleinste Durchmesser geeignet
,
geringe Durchmesser
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder mit Befestigungselementen
,
Lamellenfuß
,
Lamellenfuss
,
Sacklochbohrung
,
Schaltschrank
,
small diameter
,
Steckfuß
,
Steckfuss
,
Straps
,
Tannenbaum
,
Tannenbaumfuss
,
Tannenbaumfuß
,
Tyton
,
verschiebbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,19*
€ 435,7661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,32*
€ 422,8308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,62*
€ 405,3378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,27*
€ 362,0813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,76*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,81*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,82*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,76*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen