Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00406
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00406
EAN/GTIN:
     4031026426587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert
  • Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design
  • Gute Alternative zu Metallschellen
  • Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand
  • Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse

Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet. Diese Teile finden ihre Berechtigung aber auch in anderen Bereichen mit schwierigen Ansprüchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
390.0 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
15.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 110 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Befestigungsöse, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Öse, Schraubbar, schraubbar, Schraubbinder, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,00*
€ 170,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,38*
€ 169,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,34*
€ 162,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,39*
€ 161,11
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 129,43*
€ 154,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 125,78*
€ 149,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.990,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.