Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00429
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00429
EAN/GTIN:
     4031026426983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert
  • Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design
  • Gute Alternative zu Metallschellen
  • Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand
  • Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse

Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet. Diese Teile finden ihre Berechtigung aber auch in anderen Bereichen mit schwierigen Ansprüchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
225.0 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
55.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Befestigungsöse, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Öse, Schraubbar, schraubbar, Schraubbinder, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,35*
€ 243,1765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,61*
€ 242,2959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,76*
€ 237,7144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,32*
€ 228,8608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,94*
€ 198,6586
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.912,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.819,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.