Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder grau-beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder grau-beige
Befestigungsbinder grau-beige
Befestigungsbinder grau-beige
Befestigungsbinder grau-beige
Befestigungsbinder grau-beige
Artikel-Nr.:
     C1197-156-00455
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00455
EAN/GTIN:
     4031026300153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker (PEEK) als Fußteil, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastung aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
  • Eigenschaften Material PEEK:
  • -55 °C bis +240 °C Betriebstemperatur
  • Ausgezeichnete Beständigkeitgegen Chemikalien und Strahlen

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo hohe Anforderungen an Temperatur- oder chemische Beständigkeit gegeben sind. Sie werden u. a. bei der Kabelbefestigung im Automobilbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
225.0 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Spreizanker
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,8829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,86*
€ 553,1834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 444,15*
€ 528,5385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,97*
€ 509,2843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,71*
€ 458,9949
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.