Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
Befestigungsbinder schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-156-00550
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
156-00550
EAN/GTIN:
4031026326764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
2-teiliger Kabelbinder mit Coupler, vormontiert
Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
Auch für nachträgliche Montagen von Bündelgütern geeignet
Zur Parallelführung zweier Bündel, die um 90° zueinander drehbar sind
Die einfachste Art zwei Kabelbinder miteinander zu verbinden, um eine Parallelführung von Leitungen möglich zu machen. Der Coupler ist dabei so ausgelegt, dass jeder Kabelbinder um 90° verdrehbar ist. Dies gewährt eine hohe Flexibilität bei der späteren Montage. Das Verbindungsstück kann mit einem oder mit zwei Kabelbindern bestückt werden. So ermöglicht der Coupler auch eine nachträgliche Montage von Kabelbündeln.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
10.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder
,
kabelbinder schwarz
,
Befestigungs-Binder
,
Befestigungs-Kabelbinder
,
Fixing Tie
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinder mit Befestigungselement
,
Kabelbinder mit Befestigungselementen
,
Steckanker
,
Steckbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 353,63*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,70726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,98*
€ 684,2262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,68*
€ 506,5592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,28*
€ 487,0432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,74*
€ 468,5506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,63*
€ 420,8197
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,37*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,36*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.732,04*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,35*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 303,76*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen