Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Befestigungsbinder zum Schrauben, Schwerlastanwendung, PA66W/PA66HS, schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
2-teiliger Befestigungsbinder zum Schrauben, Schwerlastanwendung, PA66W/PA66HS, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder zum Schrauben, Schwerlastanwendung, PA66W/PA66HS, schwarz
2-teiliger Befestigungsbinder zum Schrauben, Schwerlastanwendung, PA66W/PA66HS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-156-01485
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01485
EAN/GTIN:
     4031026519043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert
  • Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Perfekter Formschluss an Bündelgut durch H-Design
  • Gute Alternative zu Metallschellen
  • Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand
  • Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse

Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz eingesetzt. Diese Teile können aber auch in anderen Bereichen mit schwierigen Ansprüchen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
385.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
105.0 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Befestigungsöse, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Öse, Schraubbar, schraubbar, Schraubbinder, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,115*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 144,775*
€ 172,28225
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 143,815*
€ 171,13985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 136,405*
€ 162,32195
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 131,145*
€ 156,06255
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 120,115*
€ 142,93685
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.806,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 303,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.