Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm
Artikel-Nr.:
     C1197-156-01546
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01546
EAN/GTIN:
     4031026530505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
  • Federstahl Clamp mit ineinander greifenden Klauen
  • Für dünne Kanten 0,5 - 2,5 mm
  • Kleine Gehäuse für begrenzte Verbauräume
  • 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobilindustrie. Ihre Anwendung finden diese EdgeClips dort, wo der Verbauraum begrenzt ist. Mögliche Anwendungsbereiche in der Automobilindustrie sind z.B. die Rücklichter oder die Spiegel.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
145.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
30 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, edgeclip mini, edgeclip-mini, edge clip mini, edge-clip-mini, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,77*
€ 162,7563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,79*
€ 161,5901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,37*
€ 155,1403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,30*
€ 153,867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,34*
€ 130,1146
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.