Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
2-teiliger Befestigungsbinder mit EdgeClip, seitliche Aufnahme, PA66HS/PA66HIRHS, schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     C1197-156-01729
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01729
EAN/GTIN:
     4031026581729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • Vorkonfektionierte zweiteilige Befestigungsbinder mit EdgeClip
  • Kopf des Kabelbinders kann nach der Befestigung noch verschoben werden
  • Für kleinste Bündeldurchmesser ab 1mm Durchmesser
  • Für Kanten von 3 - 6 mm

Die Kombination aus Kabelbinder und EdgeClip eignet sich überall dort, wo keine Löcher gebohrt werden können oder aufgrund von hohen Temperaturen eine Klebung versagt. Diese Lösungen werden weitgehend zur Befestigung und Bündelung von Kabeln, Leitungen und Rohren z. B. in derAutomobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
205.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
55.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,73*
€ 551,8387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,73*
€ 550,6487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,45*
€ 525,3255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,83*
€ 505,5477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,50*
€ 459,935
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.