Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Befestigungsbinder grau
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00028
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00028
EAN/GTIN:
     4031026283470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
163.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
32.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 150 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,62*
€ 178,0478
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,37*
€ 174,1803
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,07*
€ 170,2533
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,41*
€ 167,0879
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,62*
€ 142,3478
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,38*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 245,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.