Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 322,6x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder 322,6x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 322,6x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 322,6x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 322,6x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
1-teiliger Befestigungsbinder 322,6x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00035
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00035
EAN/GTIN:
     4031026424682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Schweißbolzen
  • Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes
  • Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen
  • Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich
  • Flexible Anbindung der Schweißbolzenaufnahme an den Binderkopf
  • Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen
  • Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser

Wide Strap Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme für 8 mm Gewindebolzen eignen sich zum Bündeln und Fixieren von Kabelbäumen, Leitungen und Schläuchen für Schwerlast-Anwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
322.6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
82.5 mm
Min. Bündeldurchmesser:
9.5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungsbinder für Stehbolzen, Befestigungs-Kabelbinder, Bolzen, Bolzenhalter, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Schweissbolzen, Schweißbolzenbinder, Schweissbolzenbinder, Steckanker, Steckbinder, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,022*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,3678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,963*
€ 161,79597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,144*
€ 160,82136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,054*
€ 153,57426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,203*
€ 147,80157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,022*
€ 130,92618
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.747,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.998,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 284,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 272,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.