Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau
1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau
1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau
1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau
1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00066
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00066
EAN/GTIN:
     4944387954562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Schweißbolzen
  • Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
  • Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
  • Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen

Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
175.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
30.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 110 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Weitere Suchbegriffe: hellermann kabelbinder weiß, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungsbinder für Stehbolzen, Befestigungs-Kabelbinder, Bolzen, Bolzenhalter, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Schweissbolzen, Schweißbolzenbinder, Schweissbolzenbinder, Steckanker, Steckbinder, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,79*
€ 77,1001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,67*
€ 75,7673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,68*
€ 72,2092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,40*
€ 69,496
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,06*
€ 67,9014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 281,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 274,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.