Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00237
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00237
EAN/GTIN:
     4031026510194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.9 mm
Bandlänge:
165.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
31.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10424* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.993,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 281,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 274,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.