Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00241
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00241
EAN/GTIN:
     4031026516226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
161.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
150.0 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 110 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,65*
€ 319,6935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,10*
€ 314,279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,20*
€ 309,638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,10*
€ 295,239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,95*
€ 264,1205
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 844,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 224,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.