Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird verringert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird verringert
1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird verringert
1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird verringert
1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird verringert
1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird verringert
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00243
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00243
EAN/GTIN:
     4031026519791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
  • Mit AntiRutsch-Gravur zur Vermeidung von seitlichen Bewegungen des Kabelbaumes
  • Kabelbinderkopf ist stets in der definierten Position
  • Leicht und ohne Wekzeug zu montieren
  • Der Teller reguliert den Druck auf das Kabelband und minimiert den Eintritt von Staub und Schmutz
  • Der Lamellenfuß kann für Platten in verschiedenen Stärken genutzt werden
  • Geeignet für die Verwendung in Gewindebohrungen

Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
129.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
25.0 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,03778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,385*
€ 81,37815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.