Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     C1197-161-44150
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44150
EAN/GTIN:
     5022660728280
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern

Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40 °C | 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
10.0 mm
Bündeldurchmesser:
7.5 mm | 40 mm
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralband, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17167*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,6324* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,307*
€ 3,93533
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,237*
€ 3,85203
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,75834*
€ 3,28242
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,45167*
€ 2,91749
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17167*
€ 2,58429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.