Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     C1197-161-44300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44300
EAN/GTIN:
     5022660549083
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern

Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40 °C | 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.2 mm
Wendelbreite:
16.0 mm
Bündeldurchmesser:
20 mm | 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 6,29967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,85*
€ 262,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,05*
€ 259,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,23*
€ 253,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,87*
€ 242,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,99*
€ 224,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.