Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     615IT-R021491
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-45000
EAN/GTIN:
     5022660549090
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
  • Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern

Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
0.5 mm
Wendelbreite:
6.0 mm
Bündeldurchmesser:
1.6 mm | 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 5m, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 35,87*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 26,48*
€ 35,88*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 30,67*
€ 39,37*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 30,8448*
€ 39,7148*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 31,64*
€ 40,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.