Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75974851
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-45100
EAN/GTIN:
     5022660549106
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien
  • Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern

Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
0.7 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 5m, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Meter
€ 5,46*
ab € 10,472*
€ 13,482*
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 13,89*
21 Tage
unbekannt
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,0976*
€ 14,2876*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,49333*
€ 14,64333*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 15,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 13,482*
€ 16,04358
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,652*
€ 15,05588
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,982*
€ 14,25858
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,472*
€ 12,46168
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 67,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.