Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     615IT-R017301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-63401
EAN/GTIN:
     5022660119293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Sehr guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Größen
  • Inklusive Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt. Helawrap HWPAV0 wird aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften (UL94 V0) bevorzugt in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40 °C | 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20.07 mm
Bündeldurchmesser:
23 mm | 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagement, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,27*
€ 260,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 233,69*
€ 260,87*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 241,885*
€ 269,995*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 249,52*
€ 277,65*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 266,12*
€ 297,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,86*
€ 310,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,84*
€ 306,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 255,35*
€ 303,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,68*
€ 294,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,30*
€ 287,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,27*
€ 268,07
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,0108* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.