Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 29 mm - 32 mm, PA6V0, schwarz, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     C1197-161-63501
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-63501
EAN/GTIN:
     5022660437212
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Sehr guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Größen
  • Inklusive Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPAV0 liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen, insbesondere dort, wo es zu Bewegungen und Vibrationen kommt. Helawrap HWPAV0 wird aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften (UL94 V0) bevorzugt in Bereichen mit hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40 °C | 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Wandstärke:
1.30 mm
Wendelbreite:
23.88 mm
Bündeldurchmesser:
29 mm | 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagement, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,0536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,27*
€ 384,6913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,31*
€ 381,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 317,08*
€ 377,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,64*
€ 362,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,06*
€ 351,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,34*
€ 328,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.