Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Dedektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 20mm
Artikel-Nr.:
     C1197-161-66200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-66200
EAN/GTIN:
     5022660691096
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
  • Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Korrosionsbeständig
  • Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit
  • Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen
  • Hoch flexibel
  • Sehr guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

HWPPMC ist besonders geeignet für Installationen und Wartungen in der Lebensmittelindustrie und für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 100 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Wandstärke:
0.95 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm | 21 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, detektierbar, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagement, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12236*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,30236*
€ 7,49981
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,15236*
€ 7,32131
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,99236*
€ 7,13091
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,69236*
€ 6,77391
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,12236*
€ 6,09561
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60003
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.