Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Detektierbarer metallhaltiger Spiralschlauch 25m Bündel max. 25mm
Artikel-Nr.:
     C1197-161-66300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-66300
EAN/GTIN:
     5022660691102
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
  • Hoher Metallanteil für ein zuverlässiges Auffinden mit Standard-Detektoren
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Korrosionsbeständig
  • Blaue Farbe für eine bessere Sichtbarkeit
  • Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen
  • Hoch flexibel
  • Sehr guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

HWPPMC ist besonders geeignet für Installationen und Wartungen in der Lebensmittelindustrie und für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 100 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Wandstärke:
1.05 mm
Bündeldurchmesser:
23 mm | 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, detektierbar, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagement, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,962*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,962* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,6182*
€ 9,06566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5682*
€ 9,00616
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,0882*
€ 8,43496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7982*
€ 8,08986
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,622*
€ 7,88018
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,962*
€ 7,09478
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.