Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 30 mm - 37 mm, PP, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     615IT-R026811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     162-10300
EAN/GTIN:
     4031026124032
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Dickwandig und sehr robust
  • Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung
  • Sehr hohe Abriebfestigkeit
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle
  • Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm
  • Ideal für größere Kabelbündel

SPS Spiralschläuche sind besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, bei denen neben einer hohen Abriebfestigkeit ein großer Leitungsdurchmesser verlangt wird. Daher finden die SPS-Spiralschläuche Anwendung in Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, im Anlagenbau oder bei Anwendungen in der petrochemischen Industrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-30 °C | 100 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
3.5 mm
Wendelbreite:
6.5 mm
Bündeldurchmesser:
30 mm | 37 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelschutzschlauch hellermanntyton 1m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,16*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,15*
€ 13,17*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 14,05*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,17*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.