Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 34mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 34mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 34mm
Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 34mm
Artikel-Nr.:
     3517B-85059371
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11206
EAN/GTIN:
     4031026302454
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Geringes Gewicht
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage

Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
28.3 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,27*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,29*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,9454*
€ 3,3954*
21 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 3,53*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 3,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,89*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.