Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11306
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11306
EAN/GTIN:
     4031026302539
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Schwere Ausführung
  • Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest
  • Abriebfest
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Das dickwandige, flexible Wellrohr wirt dort eingesetzt wo besonderer mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen gefordert ist, wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
26.9 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
70 mm
Biegeradius, dynamisch:
70 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, wellrohr, installationskanal schwarz, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,7464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,15*
€ 234,6085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,76*
€ 234,1444
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 195,60*
€ 232,764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,97*
€ 221,3043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,25*
€ 215,6875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,66*
€ 200,7054
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,14*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.