Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Kunststoffschlauch flammhemmend schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11404
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11404
EAN/GTIN:
     4031026302607
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Sehr flammhemmend (UL94 V0)
  • Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
  • Sehr flexibel
  • Lange Lebensdauer
  • Abriebfest
  • Hochschlagfest und formbeständig
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Das flexible, PA6 flammhemmende Wellrohr wird bei hohen Anforderungen an den Brandschutz eingesetzt. HG-FR ist besonders geeignet für den Einsatz im Schienenverkehr und in öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
21.7 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
50 mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,0538*
€ 6,01402
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,53*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.