Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11506
EAN/GTIN:
     4031026302690
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit
  • Sehr flexibel
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Formbeständig
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Selbstverlöschend nach IEC 61386
  • Farbe: Schwarz

Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch seine Flexibilität hält er in Umgebungen mit ständiger Bewegung stand.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
35.5 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Einsatztemperatur:
-50 °C | 110 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
60 mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,10*
€ 27,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,63*
€ 26,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,74*
€ 24,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,27*
€ 22,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,76*
€ 22,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,71*
€ 15,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,53*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.