Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11900
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11900
EAN/GTIN:
     4031026325439
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Selbstverlöschend nach IEC 61386

Der Schutzschlauch aus Polypropylen wird im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden eingesetzt, z. B. verlegt in Beton oder Gips.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10.0 mm
Innendurchmesser:
6.3 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-20 °C | 90 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
15 mm
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6982*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,49*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.