Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3517I-45061761
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11902
EAN/GTIN:
     4031026325453
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Selbstverlöschend nach IEC 61386

Der Schutzschlauch aus Polypropylen wird im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden eingesetzt, z. B. verlegt in Beton oder Gips.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
11.8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-20 °C | 90 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,8082*
€ 1,0882*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,09*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,8326*
€ 1,1226*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,21*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,8082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 54,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,89*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.