Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° drehende Flansch-Kunststoffverschraubung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° drehende Flansch-Kunststoffverschraubung schwarz
90° drehende Flansch-Kunststoffverschraubung schwarz
90° drehende Flansch-Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-22404
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22404
EAN/GTIN:
     4031026304144
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
  • Einteilige Schnellverschraubung
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei

90° drehende Flanschverschraubung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,175*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,915*
€ 18,93885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,845*
€ 17,66555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,105*
€ 16,78495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,575*
€ 16,15425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,175*
€ 13,29825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.