Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffverschraubung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-24600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24600
EAN/GTIN:
     4031026326405
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Einteilige Schnellkupplung
  • Verbindet Kunststoffwellrohre
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
16 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.