Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-25709
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25709
EAN/GTIN:
     4031026319698
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
PVC-Schlauch
  • Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werden
  • Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, kabelbahnen kunststoff, klemmschellen, hellermann tyton kabelrinnen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.