Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 10mm
Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 10mm
Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 10mm
Metallschlauch 50 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 10mm
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063734
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30100
EAN/GTIN:
     4031026305851
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9.1 mm
Innendurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
25 mm
Gewicht:
0.11 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelkanal hellermann tyton grau, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,24*
€ 35,19*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 78,90*
€ 99,09*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 103,18*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 84,07*
€ 104,91*
21 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 94,25*
€ 115,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 8,74667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 157,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.