Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 20mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 20mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 20mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 20mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 20mm
Artikel-Nr.:
     3517A-45050665
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30103
EAN/GTIN:
     4031026305882
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
20.6 mm
Innendurchmesser:
16.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
45 mm
Gewicht:
0.3 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelkanal hellermann tyton grau, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,7964*
€ 3,6064*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,61*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,69*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,694*
€ 3,694*
20 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 3,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,6064*
€ 4,29162
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,2464*
€ 3,86322
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,7964*
€ 3,32772
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,7964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 90,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.