Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 25mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 25mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 25mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 25mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 25mm
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30104
EAN/GTIN:
     4031026305899
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
24.6 mm
Innendurchmesser:
21.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
55 mm
Gewicht:
0.32 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelkanal hellermann tyton grau, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5564*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,5564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,13*
€ 8,48
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,4564*
€ 5,30312
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,0764*
€ 4,85092
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,5564*
€ 4,23212
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.