Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Einführungsbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Einführungsbuchse
Metallverschraubung Einführungsbuchse
Metallverschraubung Einführungsbuchse
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30506
EAN/GTIN:
     4031026306636
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
  • Befestigungselement für das Schlauchende
  • Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
  • Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
24.8 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,805*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,425*
€ 29,06575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,245*
€ 27,66155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,575*
€ 25,67425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,805*
€ 21,18795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.