Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch mit PVC-Mantel, 75 mm, schwarz, 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 75 mm, schwarz, 10 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 75 mm, schwarz, 10 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 75 mm, schwarz, 10 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 75 mm, schwarz, 10 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 75 mm, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30709
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30709
EAN/GTIN:
     4031026306803
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel
  • Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien
  • Farbe: Schwarz

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
75 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
79.2 mm
Innendurchmesser:
70.0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
150 mm
Gewicht:
1.46 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, kabelschlauch, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 56,124* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,09*
€ 742,6671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,61*
€ 736,1459
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 617,55*
€ 734,8845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,70*
€ 706,503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,79*
€ 691,1401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 560,27*
€ 666,7213
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.