| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-31700 Herst.-Nr.: 166-31700 EAN/GTIN: 4031026307701 |
| | |
|
| | |
| - Mehrteilige Kompressionsverschraubung inkl. Polyamid-Dichtung zum Verbinden von zwei PCS-Schläuchen
- Hervorragende Zugfestigkeit
Schlauchverbindung, Messing vernickelt. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -50 °C | 135 °C | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung: | gerade | Nenngröße: | 20 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Druckkupplung, Saugkupplung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelverschraubung m20, druckkupplung, kabelverschraubungen messing, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| |