Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch grau 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-40001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40001
EAN/GTIN:
     4031026326467
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Selbstverlöschend
  • Leichte Einführung der Kabel durch glatte Innenseite
  • Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66
  • Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (höchst flexibel) auf Anfrage

Der flexible PVC-Schlauch mit glatter Innenseite und Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14.5 mm
Innendurchmesser:
10.0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, kabelkanal hellermann tyton grau, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05334*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,05334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,03*
€ 13,13
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 30 Meter
€ 5,15334*
€ 6,13247
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,66334*
€ 5,54937
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,05334*
€ 4,82347
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-40701
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.