Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch grau 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-40301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40301
EAN/GTIN:
     4031026326542
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flexibel
  • Einfache Reinigung der glatten Außenwand
  • Selbstverlöschend
  • Leichte Einführung der Kabel
  • Begrenzt torsionsdrehbar
  • Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66 und PSRSC-Metallverschraubungen
  • Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (hochflexibel) auf Anfrage

Der flexible PVC-Schlauch innen und außen glatt mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14.2 mm
Innendurchmesser:
10.0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
50 mm
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, wellrohr, hellermann spiralschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,1604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 5,13868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,2802*
€ 214,53344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,0904*
€ 213,11758
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 177,84*
€ 211,6296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,3204*
€ 203,87128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,7303*
€ 199,59906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,1604*
€ 183,45088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.