Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Metallverschraubung mit drehendem Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Metallverschraubung mit drehendem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit drehendem Außengewinde
Gerade Metallverschraubung mit drehendem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-41101
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41101
EAN/GTIN:
     4031026410913
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
  • Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
  • Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
  • Verwendbar für PSRSC-Schläuche

Gerade Verschraubung mit drehendem Außengewinde, Messing vernickelt mit Stahlring. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
10.0 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10.7 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gesamthöhe:
26 mm
Gesamtlänge:
40.9 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung pa m16x1,5, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kabelschutzrohr, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,711*
€ 13,93609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,131*
€ 13,24589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.