Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Verschraubung mit starrem Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Verschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Verschraubung mit starrem Außengewinde
Gerade Verschraubung mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-41304
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41304
EAN/GTIN:
     4031026411095
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
  • Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung
  • Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
  • Verwendbar für PSRSC-Schläuche

Gerade Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14.0 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
40.5 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m25, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kabelschutzrohr, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.