| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-50003 Herst.-Nr.: 166-50003 EAN/GTIN: 4031026309590 |
| | |
|
| | |
| - IP68 wenn eine zusätzliche Dichtung verwendet wird
Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt. Weitere Informationen: | | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | sonstige | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M25 x 1,5 | Einteilig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Gewindelänge: | 14 mm | Gesamtlänge: | 55.8 mm | Gesamthöhe: | 55.8 mm | Einsatztemperatur: | -100 °C | 300 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch |
| | |
| |