Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, rostfreier Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50128
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50128
EAN/GTIN:
     4031026309910
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter metall m25
Die sechskantige ALSS Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m25, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,36*
€ 201,5384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,65*
€ 199,5035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,73*
€ 192,4587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,06*
€ 185,7114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,83*
€ 165,2077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.