Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, rostfreier Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Gegenmutter, rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50129
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50129
EAN/GTIN:
     4031026309927
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Die sechskantige ALSS Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter, Kontermutter, Schlauchverschraubung, gegenmutter, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 15 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (€ 31,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 53,88*
€ 64,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.